曜日別特売

Bivar クリア 正方形 レンズ LED照明 アクリル透明棒

Bivar クリア 正方形 レンズ LED照明 アクリル透明棒 - BIVAR
タイプ
硬質
極数
1
レンズ色
クリア
レンズ形状
正方形
行数
1
実装タイプ
パネルマウント
内容量
1袋(10個)
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50064885PLPQ2-10MM-FF10×2.4×2.4
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
50064833PLPQ2-3MM3×2.3×2.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50064849PLPQ2-4MM4×2.3×2.3
オープン
取扱い終了
返品不可
50064858PLPQ2-9MM9×2.3×2.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50064867PLPQ2-4MM-FF4×2.4×2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50064876PLPQ2-5MM-FF5×2.4×2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする