BIVAR
Bivar クリア 正方形 レンズ LED照明 アクリル透明棒
PLPQ2-10MM-FF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50064885
品番
PLPQ2-10MM-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
10×2.4×2.4
仕様
【LED付属】N
長さ(mm)
10
タイプ
硬質
極数
1
シリーズ
PLPQ
レンズ色
クリア
レンズ形状
正方形
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント