BIVAR
Bivar 黒 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
極数
1
レンズ色
黒
レンズ形状
砲弾型
列数
1
行数
1
実装タイプ
パネルマウント
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50065856
PLP5-2-125-S
1袋(10個)
5Dia.×4.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50065838
PLP5-2-125-S
1袋(100個)
5Dia.×4.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
50065829
PLP5-2-100-S
1袋(100個)
5Dia.×3.8
オープン
取扱い終了
返品不可
50065847
PLP1-100-S
1袋(100個)
3.8Dia.×6.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50065865
PLP5-2-100-S
1袋(10個)
5Dia.×3.8
オープン
取扱い終了
返品不可
50065874
PLP1-100-S
1袋(10個)
3.8Dia.×6.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50065883
PLP2-2.5MM-S
1袋(20個)
3.3(Dia.)×2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
50065899
PLP5-2-2.5MM-S
1袋(20個)
5(Dia.)×2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください