BIVAR
Bivar 直径 3mm クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
極数
1
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
列数
1
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント
全52種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
1.3Dia.×2.5
1.3Dia.×4.8
1.3Dia.×10
1.3Dia.×12.7
2.3Dia.×2.5
2.3Dia.×3.2
2.3Dia.×4.8
2.3Dia.×6.4
2.3Dia.×12.7
3.3Dia.×2.5
3.3Dia.×3
3.3Dia.×3.2
3.3Dia.×3.3
3.3Dia.×4
3.3Dia.×4.8
3.3Dia.×5
3.3Dia.×5.6
3.3Dia.×6
3.3Dia.×6.4
3.3Dia.×7
3.3Dia.×7.9
3.3Dia.×8
3.3Dia.×8.7
3.3Dia.×9
3.3Dia.×10
3.3Dia.×12.7
内容量
1袋(5個)
1袋(10個)
1袋(100個)
52種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50065935
PLP2-313
1袋(100個)
3.3Dia.×8.7
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
50065944
PLPC1-100
1袋(100個)
1.3Dia.×2.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50066048
PLPC3-100
1袋(100個)
3.3Dia.×2.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50066179
PLPC2-100
1袋(5個)
2.3Dia.×2.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50066197
PLPC3-6MM
1袋(5個)
3.3Dia.×6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50066206
PLP2-100
1袋(10個)
3.3Dia.×3.3
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
50066224
PLP2-188
1袋(10個)
3.3Dia.×5.6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
50066233
PLPC2-250
1袋(5個)
2.3Dia.×6.4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50066249
PLP2-313
1袋(10個)
3.3Dia.×8.7
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50066267
PLPC1-100
1袋(5個)
1.3Dia.×2.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50066276
PLPC3-9MM
1袋(5個)
3.3Dia.×9
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
50066285
PLPC3-100
1袋(5個)
3.3Dia.×2.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50066364
PLPC3-500
1袋(5個)
3.3Dia.×12.7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50066407
PLPC3-5MM
1袋(5個)
3.3Dia.×5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50066425
PLPC3-8MM
1袋(5個)
3.3Dia.×8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50065917
PLP2-100
1袋(100個)
3.3Dia.×3.3
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
取扱停止中
返品不可
50065926
PLP2-188
1袋(100個)
3.3Dia.×5.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
50065987
PLPC2-100
1袋(100個)
2.3Dia.×2.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
50065996
PLPC2-125
1袋(100個)
2.3Dia.×3.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
50066005
PLPC2-188
1袋(100個)
2.3Dia.×4.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
50066014
PLPC2-250
1袋(100個)
2.3Dia.×6.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
返品不可
50066118
PLPC3-3MM
1袋(100個)
3.3Dia.×3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
50066127
PLPC3-4MM
1袋(100個)
3.3Dia.×4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
50066136
PLPC3-5MM
1袋(100個)
3.3Dia.×5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
50066145
PLPC3-6MM
1袋(100個)
3.3Dia.×6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
50066215
PLPC2-188
1袋(5個)
2.3Dia.×4.8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱停止中
返品不可
50066328
PLPC3-188
1袋(5個)
3.3Dia.×4.8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
50066389
PLPC3-3MM
1袋(5個)
3.3Dia.×3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
50066398
PLPC3-4MM
1袋(5個)
3.3Dia.×4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
50066416
PLPC3-7MM
1袋(5個)
3.3Dia.×7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
50065953
PLPC1-188
1袋(100個)
1.3Dia.×4.8
オープン
取扱い終了
返品不可
50065969
PLPC1-500
1袋(100個)
1.3Dia.×12.7
オープン
取扱い終了
返品不可
50065978
PLPC1-10MM
1袋(100個)
1.3Dia.×10
オープン
取扱い終了
返品不可
50066023
PLPC2-500
1袋(100個)
2.3Dia.×12.7
オープン
取扱い終了
返品不可
50066039
PLPC3-9MM
1袋(100個)
3.3Dia.×9
オープン
取扱い終了
返品不可
50066057
PLPC3-125
1袋(100個)
3.3Dia.×3.2
オープン
取扱い終了
返品不可
50066066
PLPC3-188
1袋(100個)
3.3Dia.×4.8
オープン
取扱い終了
返品不可
50066075
PLPC3-250
1袋(100個)
3.3Dia.×6.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50066084
PLPC3-313
1袋(100個)
3.3Dia.×7.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50066093
PLPC3-500
1袋(100個)
3.3Dia.×12.7
オープン
取扱い終了
返品不可
50066109
PLPC3-10MM
1袋(100個)
3.3Dia.×10
オープン
取扱い終了
返品不可
50066154
PLPC3-7MM
1袋(100個)
3.3Dia.×7
オープン
取扱い終了
返品不可
50066163
PLPC3-8MM
1袋(100個)
3.3Dia.×8
オープン
取扱い終了
返品不可
50066188
PLPC2-125
1袋(5個)
2.3Dia.×3.2
オープン
取扱い終了
返品不可
50066258
PLPC2-500
1袋(5個)
2.3Dia.×12.7
オープン
取扱い終了
返品不可
50066294
PLPC1-188
1袋(5個)
1.3Dia.×4.8
オープン
取扱い終了
返品不可
50066303
PLPC3-125
1袋(5個)
3.3Dia.×3.2
オープン
取扱い終了
返品不可
50066319
PLPC1-500
1袋(5個)
1.3Dia.×12.7
オープン
取扱い終了
返品不可
50066337
PLPC1-10MM
1袋(5個)
1.3Dia.×10
オープン
取扱い終了
返品不可
50066346
PLPC3-250
1袋(5個)
3.3Dia.×6.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ