BIVAR
Bivar 直径 3mm 白 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
実装タイプ
パネルマウント
レンズ形状
砲弾型
極数
1
行数
1
列数
1
レンズ色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
構成
方位
寸法(mm)
タイプ
長さ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50066477
PLP2-100-D
1袋(100個)
バーチカル
ライトアングル
3.3Dia.×3.3
-
-
2.8
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50066486
PLP2-125-D
1袋(100個)
-
-
3.3Dia.×4
硬質
4
-
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50066495
PLP2-100-D
1袋(10個)
バーチカル
-
3.3Dia.×3.3
-
3.3
2.8
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月23日
50066504
PLP2-125-D
1袋(10個)
バーチカル
ライトアングル
3.3Dia.×4
-
-
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください