Brad Cat5e Lanケーブル

Brad Cat5e Lanケーブル - BRAD
材質(シース)PURシールドF/UTPシース色内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50070519ENV3115M0505
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50070503ENV3115M0303
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
50070485ENV3105M0202
オープン
取扱い終了
返品不可
50070494ENV3205M0202
オープン
取扱い終了
返品不可
50070528ENV3105M0505
オープン
取扱い終了
返品不可
50070537ENV3205M0505
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする