BRAINBOXES
Brainboxes シリアルボード RS232
インターフェイス
シリアル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボーレート
921.6kbit/s
接続ポート
RS232
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
ポート数
FIFOサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50072856
PX-701
【バス】PCIe
4
128B
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50072883
PX-279
【バス】PCIe
8
32B
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50072899
PX-431
【バス】PCIe
3
128B
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50072935
VX-001
【バス】ExpressCard
1
128B(トランスミッタ)、256B(レシーバ)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50072865
PX-420
【バス】PCIe
4
128B
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
50072874
PX-260
【バス】PCIe
4
128B
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
50072908
PX-101
【バス】PCIe
2
128B
オープン
取扱い終了
返品不可
50072917
PX-257F
【バス】PCIe
2
128B
オープン
取扱い終了
返品不可
50072926
PX-235
【バス】PCIe
1
128B
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください