BRAINBOXES
Brainboxes ボード RS232
タイプ
【バス】PCI
インターフェイス
シリアル
接続ポート
RS232
内容量
1個
全15種類を絞り込む
ポート数
選択してください
1
2
3
4
8
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
ポート数
ボーレート
FIFOサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50073023
UC-246
1
115.2kbit/s
128B
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50073048
UC-257F
2
115.2kbit/s
128B
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50073075
UC-268
4
115.2kbit/s
64B
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50073084
UC-260
4
115.2kbit/s
64B
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50073136
UC-101
2
115.2kbit/s
128B
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50073154
UC-302
2
921.6kbit/s
128B
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50073057
UC-431
3
115.2kbit/s
64B
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
50073093
UC-279
8
115.2kbit/s
32B
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
50073039
UC-235
1
115.2kbit/s
128B
オープン
取扱い終了
返品不可
50073066
UC-420
4
115.2kbit/s
64B
オープン
取扱い終了
返品不可
50073109
UC-607
2
230.4kbit/s
128B
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50073118
UC-265
4
115.2kbit/s
64B
オープン
取扱い終了
返品不可
50073127
UC-275
8
115.2kbit/s
32B
オープン
取扱い終了
返品不可
50073145
UC-157
1
115.2kbit/s
16B
オープン
取扱い終了
返品不可
50073163
UP-880
2
115.2kbit/s
128B
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください