ebm-papst 軸流ファン DC (4400Fシリーズ)

ebm-papst 軸流ファン DC (4400Fシリーズ) - EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン DC (4400Fシリーズ) - EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン DC (4400Fシリーズ) - EBM PAPST
電源電圧(V)12dcRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
動作
消費電力(W)
最大電流(mA)
風量(m3/h)
騒音レベル(dB(A))
ファン回転速度(min-1[r.p.m])
ベアリング
シリーズ
奥行(mm)
方向
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
501053794412FDC5.3440170432900ボール4400F----
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
501053884412F/2-RS0DC5.3-170432900ボール-25【カーブ】前方向--
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
501053974412FGML---114321950スリーブ4400F25-119119
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする