ebm-papst 軸流ファン DC (4400シリーズ)

ebm-papst 軸流ファン DC (4400シリーズ) - EBM PAPST
奥行(mm)25ベアリングボール電源電圧(V)12dc動作DC内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
騒音レベル(dB(A))
風量(m3/h)
ファン回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
501054244412F/2GML431702900
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
501054064412FN/2H-RS0552255400
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
501054154412FM-RS0381402400
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする