曜日別特売

ebm-papst 軸流ファン (4300Nシリーズ) 角型

ebm-papst 軸流ファン (4300Nシリーズ) 角型 - EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4300Nシリーズ) 角型 - EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4300Nシリーズ) 角型 - EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4300Nシリーズ) 角型 - EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4300Nシリーズ) 角型 - EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4300Nシリーズ) 角型 - EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4300Nシリーズ) 角型 - EBM PAPST
形状【ファンハウジング】角型高さ(mm)119奥行(mm)32ベアリングボールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
騒音レベル(dB(A))
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
501054854312N/2N41
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
501064834314NN41dB
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
501064994314NH46
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
501065084314N/2N41
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
501065174314NNR41dB
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
501065264314NNU41
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
501074184318NH46
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする