EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (4300シリーズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベアリング
騒音レベル(dB(A))
風量(m
3
/h)
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50105494
4312/2
ボール
45
170
2800
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105503
4312R
ボール
45
170
2800
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105519
4312U
ボール
45
170
2800
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105528
4312G
スリーブ
43
166
3000
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105537
4312M
ボール
39
140
2300
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105546
4312-179
ボール
51
204
3400
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105555
4312GL
スリーブ
30
95
1550
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105564
4312T
ボール
45
170
2800
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105573
4312/17T
ボール
45
170
2800
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106535
4314/17T
ボール
45
170
2800
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107427
4318
ボール
45
170
2800
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107436
4318/2G
ボール
45
170
2800
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください