EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (4300シリーズ) 角型
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
動作
幅(mm)
奥行(mm)
風量(m
3
/h)
騒音レベル(dB(A))
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
ベアリング
形状
機能
寸法(mm)
方向
高さ(mm)
消費電力(W)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
シリーズ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50105589
4312N/17MT
-
DC
119
32
150
45
2800
ボール
【ファンハウジング】角型
-
119×119×32
【カーブ】後方向
-
-
-
-
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105598
4312N/2H3P
12dc
-
-
32
285
45
2800
ボール
【ファンハウジング】角型
-
-
【カーブ】後方向
119
5
-
-
-
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105616
4312NHH
12dc
-
-
32
-
51
-
ボール
【ファンハウジング】角型
-
-
【カーブ】前方向
119
6.2
【ファン】3600
-
-
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106544
4314N/17NT
24dc
-
-
32
190
45
2800
ボール
【ファンハウジング】角型
-
-
【カーブ】前方向
119
5
-
-
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106553
4314NHH
24dc
-
119
32
-
51
-
ボール
【ファンハウジング】角型
-
-
【カーブ】前方向
119
-
【ファン】3600
-
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106578
4314L-RS0
-
DC
-
32
95
30
1550
ボール
【ファンハウジング】角型
-
119×119×32
-
-
1.2
-
4300
-
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
返品不可
50107445
4318N/2N
48dc
-
-
32
190
45
2800
-
【ファンハウジング】角型
-
-
【カーブ】前方向
119
5.1
-
-
-
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
取扱停止中
返品不可
50105607
4312NH3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50105625
4312NMT
12dc
-
119
32
150
36
2100
ボール
【ファンハウジング】角型
-
-
-
119
-
-
4300
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50106569
4314NNT
24dc
-
-
32
190
41
2700
ボール
【ファンハウジング】角型
-
-
-
119
4
-
4300
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50106587
4314G-RS0
24dc
DC
119
32
170
45
2800
シンテックスリーブ
【ファンハウジング】角型
【特殊】バー経由排気
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50107454
4318NH3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50107463
4318-RS0
48dc
DC
-
32
170
45
2800
ボール
【ファンハウジング】角型
-
-
-
-
5.1
-
-
【終結】リードワイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください