EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (4400シリーズ)
ベアリング
ボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
電源電圧(V)
騒音レベル(dB(A))
風量(m
3
/h)
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106447
4414FM-RS0
25
24dc
38
140
2400
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106456
4414F-RS0
25
24dc
43
170
2900
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106718
4414/2HHP
38
24dc
55
285
5000
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106727
4414N
38
24dc
46
205
3650
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106736
4414H
38
24dc
50
240
4300
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107524
4418ML
38
48dc
40
168
3000
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105668
4412/12M
38
12dc
42
184
3300
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください