EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (4412 Mシリーズ) 角型
形状
【ファンハウジング】角型
寸法(mm)
119×119×38
奥行(mm)
38
消費電力(W)
3.8
ベアリング
ボール
機能
【特殊】バー経由排気
騒音レベル(dB(A))
42
動作
DC
風量(m
3
/h)
184
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
3300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50105677
4412M-RS0
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください