EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (5200Nシリーズ)
動作
DC
ベアリング
ボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源電圧(V)
消費電力(W)
最大電流(A)
風量(m
3
/h)
騒音レベル(dB(A))
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
タイプ
最大電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50105686
5212N/2HH
12dc
19
1.58
340
58
4900
【センサー出力】タコメータ
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106788
5214N/2HH
24dc
17.5
-
340
58
4900
【センサー出力】タコメータ
730
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107558
5218NM
48dc
5
-
187
43
2750
【センサー出力】オープンコレクタ
104
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください