EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (DV5200シリーズ)
幅(mm)
127
タイプ
【センサー出力】タコメータ
ベアリング
ボール
騒音レベル(dB(A))
56
風量(m
3
/h)
270
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
5000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106797
DV5214/2N
24dc
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105695
DV5212/2N
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください