EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (W2G115シリーズ)
ベアリング
ボール
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
消費電力(W)
電源電圧(V)
騒音レベル(dB(A))
風量(m
3
/h)
最大電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50105713
W2G115-AD15-02
1個
4.5
12dc
44
200
375
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106806
W2G115-AD17-02
1個
4.7
24dc
44
200
196
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105729
W2G115-AD15-13
1個
4.5
12dc
44
200
375
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50105738
W2G115-AE53-13
1袋(10個)
6
12dc
45
205
250
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください