EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン
ベアリング
ボール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源電圧(V)
動作
消費電力(W)
奥行(mm)
風量(m
3
/h)
騒音レベル(dB(A))
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
方向
高さ(mm)
幅(mm)
形状
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106815
5114N/2-060
24dc
DC
9.5
135
250
48
2900
【カーブ】後方向
-
-
-
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106885
K1G200-AD65-04
24dc
-
-
225
1020
76
3400
-
80
225
【ファンハウジング】丸型, 角型
【終結】リードワイヤ
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
50105783
6412M
12dc
DC
12
172
350
52
2850
【カーブ】後方向
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください