EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (400Fシリーズ)
奥行(mm)
10
ベアリング
スリーブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源電圧(V)
騒音レベル(dB(A))
風量(m
3
/h)
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50105808
412F-RS0
12dc
22.1
8
5400
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105817
412F/2H
12dc
22.1
8
5400
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106919
414F-RS0
24dc
22.1
8
5400
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105799
412FH-RS0
12dc
26
9
6000
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください