EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (400シリーズ)
ベアリング
スリーブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源電圧(V)
高さ(mm)
消費電力(W)
最大電流(mA)
風量(m
3
/h)
騒音レベル(dB(A))
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
シリーズ
動作
消費電力(mW)
奥行(mm)
方向
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50105826
412H
12dc
40
1.6
133
13.5
29
8100
400
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105835
412-RS0
12dc
-
-
-
10
18
6000
400
DC
900
20
-
-
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105844
412H-RS0
12dc
-
1.6
-
13.5
29
8100
400
DC
-
20
-
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105853
412/2
12dc
-
-
-
10
18
6000
-
DC
800
20
【カーブ】後方向
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106928
414H
24dc
-
1.6
66
13.5
29
8100
400
DC
-
-
-
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106937
414-RS0
-
-
1
-
10
18
6000
400
DC
-
20
-
40×40×20
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
50106946
414H-RS0
24dc
-
1.6
-
13.5
29
8100
400
DC
-
20
-
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください