EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (500Fシリーズ)
高さ(mm)
50
奥行(mm)
15
風量(m
3
/h)
20
騒音レベル(dB(A))
30
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
5000
ベアリング
スリーブ
シリーズ
500F
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源電圧(V)
消費電力(W)
寸法(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50105878
512F-RS0
12dc
1
-
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106989
514F-RS0
-
-
50×50×15
50
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください