EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (512 Fシリーズ)
タイプ
【センサー出力】電圧出力
奥行(mm)
15
ベアリング
Sintec
電源電圧(V)
12dc
騒音レベル(dB(A))
30
消費電力(mW)
800
動作
DC
風量(m
3
/h)
20
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
5000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50105887
512F/2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください