EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (600 Fシリーズ) 角型
形状
【ファンハウジング】角型
奥行(mm)
15
ベアリング
シンテックスリーブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
騒音レベル(dB(A))
風量(m
3
/h)
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50107759
605F-RS0
5dc
27
29
4000
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105896
612FL-RS0
12dc
16
19
2650
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください