EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (600Fシリーズ)
シリーズ
600F
ベアリング
スリーブ
騒音レベル(dB(A))
27
動作
DC
風量(m
3
/h)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50105905
612 F/2
1
3900
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106998
614F-RS0
1.1
3900
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107768
605 F
1.1
4000
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50105914
612F-RS0
1
3900
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください