EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (600Nシリーズ)
電源電圧(V)
12dc
動作
DC
奥行(mm)
25.4
ベアリング
ボール
方向
【カーブ】前方向
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
風量(m
3
/h)
騒音レベル(dB(A))
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
幅(mm)
消費電力(mW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50105939
612NH
1.8
43
37
5600
-
-
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105948
612NHH-118
-
56
41
6800
60
-
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105957
612NME
-
35
28
4100
-
800
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください