EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (600Nシリーズ) 角型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
奥行(mm)
ベアリング
騒音レベル(dB(A))
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50105975
612NGH-RS0
【ファンハウジン】角型
25.4
シンテックスリーブ
38
46
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105984
612NHU-181
【ファンハウジン】角型
25.4
ボール
37
43
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107043
614NHHU-274
【ファンハウジン】角型
25.4
ボール
41
56
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107129
614NH
【ファンハウジング】角型
25
ボール
37
43
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105966
612NGLE-RS0
【ファンハウジング】角型
25.4
シンテックスリーブ
16
21
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
50107025
614NHH-RS0
【ファンハウジング】角型
25.4
ボール
41
56
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
取扱停止中
返品不可
50107034
614NGL-RS0
【ファンハウジング】角型
25.4
シンテックスリーブ
16
21
オープン
¥
10,210
¥
11,231
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください