EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (6200Nシリーズ)
幅(mm)
60
シリーズ
6200N
ベアリング
ボール
最大電流(A)
1.05
電源電圧(V)
12dc
騒音レベル(dB(A))
35
動作
DC
風量(m
3
/h)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
6100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106027
622/2N-RS0
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください