EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (600シリーズ)
幅(mm)
60
ベアリング
ボール
方向
【カーブ】前方向
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
騒音レベル(dB(A))
風量(m
3
/h)
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106036
612J/2H-RS0
32
53
70
11700
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107138
614NM
25
28
35
4100
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください