EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (700Fシリーズ)
奥行(mm)
15
ベアリング
スリーブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
5300
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源電圧(V)
騒音レベル(dB(A))
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106045
712F/2M-006
12dc
32
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107174
714F-RS0
24dc
38
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください