EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (8450シリーズ) 角型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
奥行(mm)
消費電力(W)
ベアリング
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106063
8452/2HHP
【ファンハウジング】角型
80
3.5
シンテックスリーブ
12dc
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106079
8452/2H4P
【ファンハウジン】角型
25.4
6.8
ボール
12dc
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107183
8454/2H4P
【ファンハウジング】角型
25.4
6.8
ボール
24dc
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください