EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ)
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
風量(m
3
/h)
騒音レベル(dB(A))
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
ベアリング
シリーズ
動作
消費電力(W)
タイプ
最大電流(mA)
方向
寸法(mm)
消費電力(mW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106088
8412N/2G
12dc
80
80
25
69
32
3100
スリーブ
8400N
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106097
8412N/2GME-258
12dc
-
-
25
55
26
2600
スリーブ
-
DC
1.4
【センサー出力】タコメータ
-
-
-
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106106
8412N/2GLLE-451
12dc
80
80
25
20
11
1000
スリーブ
-
-
-
【センサー出力】タコメータ
-
-
-
-
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
50106115
8412 NGMLE
12dc
-
80
-
45
19
2050
スリーブ
8400N
DC
-
-
75
-
-
-
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106133
8412N/2GLE
12dc
-
80
25
33
12
1500
スリーブ
-
DC
-
【センサー出力】タコメータ
-
-
-
-
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106149
8412NGME
12dc
-
-
80
58
26
2600
スリーブ
8400N
DC
1.4
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106158
8412NH-RS0
12dc
-
80
25
79
37
3600
ボール
8400N
DC
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107199
8414N-RS0
24dc
80
80
25
69
32
3100
ボール
8400N
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107208
8414NGM-RS0
24dc
80
-
25
58
26
2600
スリーブ
8400N
-
1.4
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107217
8414NG-RS0
24dc
-
-
25
69
32
3100
スリーブ
8400N
DC
2
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107226
8414NH-RS0
-
-
-
25
79
37
3600
ボール
8400N
DC
2.4
-
-
-
80×80×25
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107235
8414NGH-RS0
24dc
-
80
25
79
37
3600
スリーブ
8400N
DC
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107244
8414NGL-RS0
24dc
-
-
25
33
12
1500
スリーブ
-
DC
-
-
-
【カーブ】前方向
-
700
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107253
8414NM
24dc
-
-
25
58
27
2600
ボール
-
DC
1.4
-
-
【カーブ】前方向
-
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106124
8412NGH-RS0
12dc
-
-
25
79
37
3600
スリーブ
8400N
DC
2.8
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50106167
8412NGME-RS0
12dc
-
-
25
58
26
2600
スリーブ
-
DC
1.4
-
-
【カーブ】前方向
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください