EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (8840シリーズ)
幅(mm)
80
奥行(mm)
25
ベアリング
ボール
方向
【カーブ】後方向
電源電圧(V)
12dc
騒音レベル(dB(A))
27
動作
DC
風量(m
3
/h)
58
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
2600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106176
8412NME
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください