EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (8300シリーズ)
奥行(mm)
32
ベアリング
ボール
シリーズ
8300
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源電圧(V)
動作
幅(mm)
風量(m
3
/h)
騒音レベル(dB(A))
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
消費電力(W)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106185
8312
12dc
DC
80
54
36
3300
-
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107269
8314
24dc
DC
-
54
36
3300
2.7
-
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107278
8314H-RS0
24dc
-
80
80
48
5000
-
80
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107655
8318
48dc
DC
-
54
36
3300
2.6
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください