EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (8312シリーズ)
幅(mm)
80
奥行(mm)
32
ベアリング
ボール
方向
【カーブ】前方向
電源電圧(V)
12dc
騒音レベル(dB(A))
43
動作
DC
風量(m
3
/h)
67
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
4200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106194
8312HL
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください