曜日別特売

ebm-papst 軸流ファン (3400Nシリーズ)

ebm-papst 軸流ファン (3400Nシリーズ) - EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (3400Nシリーズ) - EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (3400Nシリーズ) - EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (3400Nシリーズ) - EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (3400Nシリーズ) - EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (3400Nシリーズ) - EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (3400Nシリーズ) - EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (3400Nシリーズ) - EBM PAPST
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
動作
消費電力(mW)
風量(m3/h)
騒音レベル(dB(A))
回転速度(min-1[r.p.m])
ベアリング
シリーズ
電源電圧(V)
消費電力(W)
奥行(mm)
ファン回転速度(min-1[r.p.m])
タイプ
方向
最大電流(mA)
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
501062373412NLE92×92×25.4DC8006123【ファン】1950ボール3400N---------
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
501062733412N/2GLE-454-DC-6123-スリーブ-12dc1.1251950【センサー出力】タコメータ----
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
501062893412N-RS0-DC-8432-ボール3400N12dc2.2252700-----
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
501062983412N/2-RS092×92×25DC-8432-ボール--2.2252700-【カーブ】後方向---
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
501063073412N/2HH-RS0-DC-10239-ボール3400N12dc2.9253250-----
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
501063163412NGH-RS0-DC-9436-スリーブ-12dc2.5253000-【カーブ】前方向---
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
501063253412NH-DC-9436-ボール3400N12dc2.1253000-----
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
501073143414N/2-DC-8436-ボール3400N24dc2.3-2700--96--
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
501073483414NHH-RS0-DC-10239-ボール3400N24dc2.7253250-----
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
501073233414NGH-RS0---9436-スリーブ3400N24dc-253000---9292
オープン
7,198
7,918(税込)
取扱停止中
返品不可
501073393414N-RS0-DC-8432-ボール3400N24dc-252700----92
オープン
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする