EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (3400Nシリーズ) 角型
形状
【ファンハウジング】角型
奥行(mm)
25.4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベアリング
騒音レベル(dB(A))
風量(m
3
/h)
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106255
3412NHH-RS0
ボール
39
102
3250
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106246
3412NGLE-RS0
シンテックスリーブ
23
61
1950
オープン
取扱い終了
返品不可
50107296
3414NGL-RS0
シンテックスリーブ
23
61
1950
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50107305
3414NG-RS0
シンテックスリーブ
32
84
2700
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください