EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (3400Vシリーズ)
幅(mm)
92
寸法(mm)
92×92×25.4
シリーズ
3400V
ベアリング
スリーブ
騒音レベル(dB(A))
28
動作
DC
風量(m
3
/h)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
166
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
2300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106264
3412NGMV
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください