EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (3412Nシリーズ)
奥行(mm)
25
電源電圧(V)
12dc
動作
DC
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベアリング
騒音レベル(dB(A))
風量(m
3
/h)
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106343
3412NGHH
Sintec
39
102
3250
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106334
3412NME
ボール
28
72
2300
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください