EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (3300Nシリーズ) 角型
形状
【ファンハウジング】角型
寸法(mm)
92×92×32
奥行(mm)
32
シリーズ
3300N
消費電力(W)
1.8
ベアリング
ボール
騒音レベル(dB(A))
37
動作
DC
風量(m
3
/h)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
2650
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106359
3312NNR
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください