EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (3250Jシリーズ) 角型
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
風量(m
3
/h)
騒音レベル(dB(A))
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
静圧(Pa)
ベアリング
形状
タイプ
最大電流(mA)
シリーズ
動作
消費電力(W)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50107357
3254JH
24dc
38.15
92
-
140
46
4100
110
ボール
【ファンハウジング】角型
-
322
3250J
-
-
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107366
3254J/2HP
24dc
-
-
-
140
46
2800
110
ボール
【ファンハウジング】角型
【終結リ】ードワイヤ
322
-
DC
3.2
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107689
3258JH
48dc
38.15
92
-
140
46
4100
110
ボール
【ファンハウジング】角型
【終結リ】ードワイヤ
173
-
-
-
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106368
3252J/2HP
12dc
38.15
92
92
140
46
4100
110
ボール
【ファンハウジング】角型
【終結リ】ードワイヤ
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50106377
3252J/2H3PU
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50107375
3254J/2HPU
-
38.15
-
92
140
46
4100
110
ボール
【ファンハウジング】角型
-
-
3250J
-
7
92×92×38.15
オープン
取扱い終了
返品不可
50107698
3258J/2HP
48dc
92
-
38.15
145
46
4100
-
ボール
【ファンハウジング】角型
【終結】リードワイヤ
-
-
-
7
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50107707
3258J/2HPU
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください