EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (4000Fシリーズ) 角型
電源電圧(V)
24dc
動作
DC
奥行(mm)
25.4
方向
【カーブ】後方向
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
風量
騒音レベル(dB(A))
ベアリング
形状
風量(m
3
/h)
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106429
4414FG
5
-
43
Sintec
-
170
2900
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106438
4414FL
1
-
26
ボール
-
94
1600
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106413
4484FM
3.2
82cfm
38
ボール
【ファンハウジン】角型
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください