EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (4414 MLシリーズ) 角型
形状
【ファンハウジング】角型
タイプ
【終結】リードワイヤ
奥行(mm)
38
消費電力(W)
3.2
ベアリング
ボール
電源電圧(V)
24dc
騒音レベル(dB(A))
40
動作
DC
風量(m
3
/h)
168
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106763
4414ML-RS0
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください