EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (4414 Mシリーズ) 角型
形状
【ファンハウジング】角型
高さ(mm)
119
奥行(mm)
38
シリーズ
4414 M
消費電力(W)
4.1
ベアリング
ボール
電源電圧(V)
24dc
騒音レベル(dB(A))
42
風量(m
3
/h)
184
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
3300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106779
4414M-RS0
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください