EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (6200Nシリーズ) 丸型
動作
DC
奥行(mm)
50.8
ベアリング
ボール
形状
【ファンハウジング】丸型
方向
【カーブ】後方向
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
消費電力(W)
風量(m
3
/h)
騒音レベル(dB(A))
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50107603
6248N
48dc
17
410
55
3400
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106858
6224NM
24dc
12
350
50
2850
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください