EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc 171.5 x 50.8mm DC (6300シリーズ) 丸型
形状
【ファンハウジング】丸型
寸法(mm)
171.5×50.8
タイプ
【終結】リードワイヤ
奥行(mm)
50.8
消費電力(W)
31
ベアリング
ボール
騒音レベル(dB(A))
58
動作
DC
風量(m
3
/h)
545
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
5000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106867
6314/2HP
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください