EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (W1G200シリーズ)
幅(mm)
225
シリーズ
W1G200
ベアリング
ボール
最大電流(A)
2.29
電源電圧(V)
24dc
騒音レベル(dB(A))
60
動作
DC
風量(m
3
/h)
1095
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
2950
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106894
W1G200-HH77-52
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください