EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (420Jシリーズ) 角型
奥行(mm)
28
ベアリング
ボール
電源電圧(V)
24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
騒音レベル(dB(A))
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106964
424JN
【ファンハウジング】角型
48
31
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106973
424J/2HU
【ファンハウジン】角型
54
38
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください