EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (620シリーズ)
ベアリング
ボール
電源電圧(V)
24dc
動作
DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
騒音レベル(dB(A))
風量(m
3
/h)
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50107059
624H
25.4
39
46
6850
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107068
624M
25.4
29
30
4550
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107147
624HH-RS0
25
43
56
8200
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107156
624N-RS0
25
35
40
6100
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください