EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (624 Mシリーズ) 角型
形状
【ファンハウジング】角型
寸法(mm)
60×60×25.4
高さ(mm)
60
奥行(mm)
25.4
シリーズ
624 M
消費電力(W)
1.5
ベアリング
ボール
騒音レベル(dB(A))
29
風量(m
3
/h)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
4550
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50107077
624M-RS0
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください